Juego de repuestos de la palanca de inversión

N.º do artigo: 8816P/6
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8816P/6
EAN/GTIN 4000896144617
Número do fabricante 8816P/6
Número L L60140 1965

Descrição

Descripción:

  • Juego de repuestos de palanca de inversión compuesto por:
    palanca de inversión ∙ tornillos ∙ bola ∙ muelle de compresión ∙ trinquete
    Para las carracas reversibles HAZET 8816G ∙ 8816GK ∙ 8816P ∙ 8816S ∙ 8816ST ∙ 916K ∙ 2264-1
    Para las llaves dinamométricas HAZET 5110-2CT ∙ 5120-2CT ∙ 5110-3CT ∙ 5111-3CT ∙ 5120-3CT
    6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6111-1CT
    6114-1CT ∙ 6115-1CT
    6402-1 ∙ 6402-1S ∙ 6408-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta