Maza

N.º do artigo: 8815890
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8815890
EAN/GTIN 4010883881586
Número do fabricante 8815890
Número L L60160 2310

Descrição

Descripción:

Mango prácticamente irrompible de fibra de cristal con empuñadura de plástico y fijación de seguridad de cabeza
Mango de fibra de vidrio con empuñadura de plástico y protección de la cabeza

Característica:

  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Material del mango: Fibra de vidrio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta