{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de aperto exterior | 23 mm - 250 mm | |
Profundidade de aperto até | 200 mm | |
binário máximo | 200 Nm | |
Desempenho | 9,5 t | |
Número de ganchos | 3 | |
Sextavado exterior | 24 mm | |
Peso | 4,18 kg | |
autocentrante | sim | |
Tipo de produto | Extrator de três braços |
Número do artigo | 881010 4 | |
EAN/GTIN | 4021176016776 | |
Número do fabricante | 45-4 |