Llave de vaso ∙ hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 15 ∙ 29.5 mm

N.º do artigo: 880Z-15
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 880Z-15
EAN/GTIN 4000896041909
Número do fabricante 880Z-15
Número L L60140 2946

Descrição

Descripción:

  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 15 mm
  • Dimensiones / longitud: 29.5 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 20.9 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 18 mm
  • Peso neto (kg): 0.03 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta