Muelle de seguridad ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)

N.º do artigo: 880S-HF1319
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
Tipo de produto Vástago de unión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 880S-HF1319
EAN/GTIN 4000896041411
Número do fabricante 880S-HF1319
Número L L60140 2284

Descrição

Descripción:

  • Muelle de seguridad para llaves de vaso Cuadrado interior 10 = 3/8
    13 – 19 mm,
    extensiones, pieza articulada, adaptador
  • Para llaves de vaso accionadas por máquina según DIN 3129
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0 kg
  • Para el uso con máquinas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta