Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 19 ∙ 32 mm

N.º do artigo: 880S-19
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 880S-19
EAN/GTIN 4000896041138
Número do fabricante 880S-19
Número L L60140 5251

Descrição

Descripción:

  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 32 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 27.7 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 22 mm
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta