Llave de vaso para bujías ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 20.8 ∙ 64 mm

N.º do artigo: 880MGT
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 880MGT
EAN/GTIN 4000896040872
Número do fabricante 880MGT
Número L Z62200 880MGT

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Cambio de bujías
  • Con imán permanente
  • Modelo largo
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensiones / longitud: 64 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 27.4 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 22.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta