Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 19 ∙ 47.5 mm

N.º do artigo: 880KV-19
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 880KV-19
EAN/GTIN 4000896231928
Número do fabricante 880KV-19
Número L L60140 5294

Descrição

Descrição:

  • Modelo corto
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 47.5 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 30 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 23 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta