Llave de vaso TORX® ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 43 mm

N.º do artigo: 880G-E8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 880G-E8
EAN/GTIN 4000896040599
Número do fabricante 880G-E8
Número L L60140 3071

Descrição

Descripción:

Aplicación:
P. ej. unión roscada de la transmisión (para tornillos TORX® exteriores)
  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E8
  • Dimensiones / longitud: 43 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 11.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 19 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta