Llave de vaso ∙ hexagonal doble ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 34 mm

N.º do artigo: 880AZ-7/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 880AZ-7/8
EAN/GTIN 4000896040391
Número do fabricante 880AZ-7/8
Número L L60140 5504

Descrição

Descrição:

  • Dimensiones americanas
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 7/8 ″
  • Dimensiones / longitud: 34 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 30.3 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 23.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta