Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

N.º do artigo: 880/17
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 880/17
EAN/GTIN 4000896168361
Número do fabricante 880/17
Número L L60140 2799

Descrição

Descripción:

  • Caja de plástico 165-L (1/3)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
  • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso neto (kg): 2.16 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 17

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta