{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de aperto exterior | 20 mm - 100 mm | |
Profundidade de aperto até | 100 mm | |
binário máximo | 180 Nm | |
Desempenho | 8 t | |
Número de ganchos | 3 | |
Sextavado exterior | 17 mm | |
Peso | 1,24 kg | |
Tipo de produto | Extractor de tres brazos |
Número do artigo | 880950 1 | |
EAN/GTIN | 4021176006616 | |
Número do fabricante | 12-1 | |
Manufacturer | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |