Extrator de dois braços 1

N.º do artigo: 880930 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto exterior 100 mm
Largura de aperto interior 55 mm - 105 mm
Profundidade de aperto até 100 mm
Desempenho 4 t
Número de ganchos 2
Sextavado exterior 17 mm
Peso 1,18 kg
Tipo de produto Extractor de dos brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 880930 1
EAN/GTIN 4021176923777
Número do fabricante 110-1

Descrição

Ejecución:

Com braços de extração reversíveis ( para trabalhos de extratores externos e internos), barra transversal forte e eixo forte. A extensão desejada é ajustada simplesmente movendo os braços do extrator.

Aplicación:

Um extrator para engrenagens, rolamentos, anilhas, etc. que pode ser rapidamente ajustado para a respetiva extensão, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta