Extrator interior/exterior 1

N.º do artigo: 880850 1
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Entrega subsequente

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto exterior 7 mm - 140 mm
Largura de aperto interior 23 mm - 130 mm
Profundidade de aperto até 140 mm
Tipo de produto Extrator de três braços

Identificação e classificação

Número do artigo 880850 1
Copiar
EAN/GTIN 3148519884579
Copiar
Número do fabricante U.306PB
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Versão:

Com dois conjuntos de braços de extração reversíveis para trabalhos de extratores internos e externos, em que podem ser usados 2 ou 3 braços de extratores.
  • Seguro: Bloqueio total dos braços do extrator com um parafuso serrilhado.
  • Conveniente: Os braços do extrator podem ser adicionados ou removidos e são fáceis de voltar a ligar.
  • Automático: Auto-fixação e auto-centragem.
  • Cabeça rotativa: Com o limitador de força, o pino de bloqueio quebra em caso de sobrecarga.

Material fornecido:

Corpo de base com fuso e 3 braços extratores internos e externos cada um.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person