Martillo de Nylon

N.º do artigo: 8805900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8805900
EAN/GTIN 4010883880596
Número do fabricante 8805900
Número L L60160 3704

Descrição

Descripción:

Con mango de fresno
60 Shore D
60 Shore D

Característica:

  • Diseño: Cabezas reemplazables
  • Anchura total [mm]: 115 mm
  • Altura total [mm]: 50 mm
  • Longitud total [mm]: 340 mm
  • Dureza [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Material: Nylon
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta