Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 240 mm

N.º do artigo: 8802T/8H
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8802T/8H
EAN/GTIN 4000896039784
Número do fabricante 8802T/8H
Número L L60140 2312

Descrição

Descrição:

  • Montaje sencillo: 2 orificios, p. ej., para la fijación a la pared
  • Clips de sujeción adaptados al tamaño del accionamiento
  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T15 – T50
  • Dimensiones / longitud: 240 mm
  • Peso neto (kg): 0.43 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 8

Material fornecido:

Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta