Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 6 ∙ 60 mm

N.º do artigo: 8801K-6KV
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8801K-6KV
EAN/GTIN 4000896231621
Número do fabricante 8801K-6KV
Número L L60140 5353

Descrição

Descripción:

  • Modelo corto
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 6 mm
  • Dimensiones / longitud: 60 mm
  • Longitud l1: 12.5 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta