Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 80 mm

N.º do artigo: 8801A-3/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8801A-3/8
EAN/GTIN 4000896039500
Número do fabricante 8801A-3/8
Número L L60140 2795

Descrição

Descripción:

  • Modelo corto
  • Dimensiones americanas
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: ∙ 3/8 ″
  • Dimensiones / longitud: 80 mm
  • Longitud l1: 52.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Con hoja escalonada
%DEL%DEL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta