Cortapernos con cabeza de corte WAGGONIT®, completo con tornillos, 460 mm

N.º do artigo: 87980135
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87980135
EAN/GTIN 4005887002921
Número do fabricante 87980135
Número L L60010 5960

Descrição

Descripción:

  • Cabezal de cuchilla para cortadores de pernos WAGONIT®

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 5 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 8 mm²
  • Longitud [mm): 129 mm
  • adecuado para no.: 980005
  • Peso: 601 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta