Cortapernos WAGGONIT® L.910mm, capacidad de corte máx. 48HRc 9mm²

N.º do artigo: 87980020
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87980020
EAN/GTIN 4005887562906
Número do fabricante 87980020
Número L L60010 7487

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para materiales duros de hasta 48 HRC
  • Cuchillo y cabeza de tubo de acero especial
  • Forjado por caída
  • Fuerza de separación reducida debido a la geometría óptima
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Revestimiento de alta calidad
  • Reajuste preciso y fácil de las cuchillas mediante tornillos excéntricos.
  • El cabezal de cuchilla de repuesto se adapta al modelo 980 en 610 mm de longitud y al modelo 980136
    en 800 mm de longitud

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 11 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 13 mm²
  • L: 36 ″
  • Longitud [mm): 910 mm
  • Peso: 6438 g

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta