Llave para tubos con boca en S, pintada de rojo, pulida, ½ ″ 12,7 mm

N.º do artigo: 87952005
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87952005
EAN/GTIN 4005887414304
Número do fabricante 87952005
Número L L60010 4954

Descrição

Descripción:

  • Para todos los requisitos estándar comunes
  • Forma C, modelo delgado, completamente forjado
  • Con manguito reforzado, mango de doble perfil en T, recubierto de alta calidad
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Sujeción segura gracias al soporte de 3 puntos, incluso con tuberías lisas
  • Zona de agarre endurecida por inducción
  • Autosujeción en la pieza de trabajo
  • Madre asegurada contra pérdida

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 39 mm
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1/2 ″
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 12,7 mm
  • Longitud [mm): 245 mm
  • Peso: 454 g

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta