Mandril de montador

N.º do artigo: 8782860
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palanca normal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8782860
EAN/GTIN 4010883878289
Número do fabricante 8782860
Número L L60160 1976

Descrição

Descripción:

Templado y revenido en toda su longitud
Dimensiones especiales a petición

Característica:

  • Diseño: Endurecido y templado en toda su longitud
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de la caña: 22 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 10,0 mm
  • Longitud del filo de corte [mm]: 140 mm
  • Ø de deriva [mm]: 10 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta