Rasqueta triangular acanalada

N.º do artigo: 8779480
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Rascador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8779480
EAN/GTIN 4010883877947
Número do fabricante 8779480
Número L L60160 2006

Descrição

Descripción:

Superficie de trabajo pulida
Abrazadera rebordeada
Abrazadera rebordeada

Característica:

  • Forma de la hoja: Triangular
  • Anchura total [mm]: 28 mm
  • Altura total [mm]: 28 mm
  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Longitud de la hoja: 200 mm
  • Material: acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta