Palanca de desencofrar

N.º do artigo: 8769840
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto CLAVERA

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8769840
EAN/GTIN 4010883876988
Número do fabricante 8769840
Número L L60160 2167

Descrição

Descrição:

Superficie de trabajo templada de forma homogénea y revenida cuidadosamente

Característica:

  • Anchura total [mm]: 115 mm
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 800 mm
  • Anchura de la garra [mm]: 36 mm
  • Material: Acero especial
  • Ø de la caña: 18 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 30,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta