Palanca de desencofrar

N.º do artigo: 8769330
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto CLAVERA

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8769330
EAN/GTIN 4010883876933
Número do fabricante 8769330
Número L L60160 4226

Descrição

Descripción:

Superficie de trabajo templada de forma homogénea y revenida cuidadosamente

Característica:

  • Anchura total [mm]: 110 mm
  • Altura total [mm]: 37 mm
  • Longitud total [mm]: 350 mm
  • Anchura de la garra [mm]: 36 mm
  • Material: Acero especial
  • Ø de la caña: 18 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 30,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta