Alicates de punta redonda VDE L.160mm cabeza cromada

N.º do artigo: 87601105
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
Tipo de produto Alicates redondos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87601105
EAN/GTIN 4005887006226
Número do fabricante 87601105

Descrição

Descripción:

160 mm. Probado por unidad a 10.000 V de CA para una seguridad del 100% según IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201. Aprobado hasta 1000 V de CA y 1500 V de CC. Con mandíbulas cortas. Para doblar lazos y anillos de alambre. Superficies de agarre finamente dentadas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta