VDE Power cortadores laterales L.200mm cabeza cromada

N.º do artigo: 87598130
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87598130
EAN/GTIN 4005887006189
Número do fabricante 87598130
Número L L60010 7765

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
  • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
  • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables, incluido el cable de piano
  • Acero eléctrico
  • DIN ISO 5749 A.

Característica:

  • Alambre blando (1): 4 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 14 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 26 mm
  • Longitud de la mordaza: 34 mm
  • e: 34 mm
  • Alambre de piano (4): 2,5 mm
  • Alambre duro (3): 3,0 mm
  • Alambre semiduro (2): 4,0 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Altura mm (h): 25 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • t: 14 mm
  • W: 26 mm
  • Peso: 360 g
  • Anchura mm (b): 55 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta