Cortadores diagonales VDE L.180mm cabeza cromada

N.º do artigo: 87597125
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87597125
EAN/GTIN 4005887006127
Número do fabricante 87597125
Número L L60010 5815

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
  • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
  • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
  • Superficies de agarre resistentes al desgaste con corte oblicuo
  • DIN ISO 5479B.

Característica:

  • Altura del cabezal mm (d): 12.5 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 22 mm
  • Longitud de la mordaza: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Alambre de piano (4): 2,0 mm
  • Alambre duro (3): 2,5 mm
  • Alambre semiduro (2): 3,0 mm
  • Alambre blando (1): 3,8 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Altura mm (h): 29 mm
  • Longitud [mm): 186 mm
  • t: 12,5 mm
  • W: 22 mm
  • Peso: 250 g
  • Anchura mm (b): 56 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta