Pelacables VDE, cromado, mangos multicomponente, 160 mm Ø 5 mm

N.º do artigo: 87594205
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87594205
EAN/GTIN 4005887440402
Número do fabricante 87594205
Número L L60010 4677

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para pelado individual de diferentes secciones transversales
  • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
  • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
  • Con el tornillo de ajuste para ajustar al diámetro deseado del cable o del filamento

Característica:

  • Diámetro mín. (mm²): 5 mm²
  • Diámetro máx. (mm²): 10 mm²
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Peso: 170 g
  • Anchura mm (b): 84 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta