Pin punch 6mm

N.º do artigo: 8759370
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8759370
EAN/GTIN 4010883875936
Número do fabricante 8759370
Número L L60160 1542

Descrição

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente
Modelos especiales bajo demanda
* fuera de norma
* fuera de norma

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 10 mm
  • Diseño: Endurecido uniformemente y templado cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de impacto templadas inductivamente
  • Anchura total [mm]: 10 mm
  • Altura total [mm]: 10 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de la caña: 10 mm
  • Longitud de deriva [mm]: 50 mm
  • Ø de deriva [mm]: 6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta