Cortadores diagonales de potencia L.200mm cabeza pulida

N.º do artigo: 87588670
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87588670
EAN/GTIN 4005887011220
Número do fabricante 87588670
Número L L60010 6687

Descrição

Descripción:

200 mm. Cabezal angular de 12° para un corte cómodo y al ras. Bordes de corte de precisión endurecidos por inducción (aprox. 64 HRc) para todos los alambres, también la cuerda de piano. Acero eléctrico. DIN ISO 5749 A.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta