Cortadores diagonales Kraft L.200mm cabeza pulida

N.º do artigo: 87588215
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87588215
EAN/GTIN 4005887005991
Número do fabricante 87588215
Número L L60010 7601

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
  • Acero eléctrico
  • DIN ISO 5749 A.

Característica:

  • Altura del cabezal mm (d): 14 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 26 mm
  • Longitud de la mordaza: 34 mm
  • e: 34 mm
  • Alambre de piano (4): 2,5 mm
  • Alambre duro (3): 3,0 mm
  • Alambre semiduro (2): 4,0 mm
  • Alambre blando (1): 4,0 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Altura mm (h): 28 mm
  • Longitud [mm): 210 mm
  • t: 14 mm
  • W: 26 mm
  • Peso: 304 g
  • Anchura mm (b): 60 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta