Cortadores diagonales de potencia L.160mm cabeza pulida

N.º do artigo: 87588210
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87588210
EAN/GTIN 4005887005977
Número do fabricante 87588210
Número L L60010 8047

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
  • Acero eléctrico
  • DIN ISO 5749 A.

Característica:

  • Altura del cabezal mm (d): 10 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 22 mm
  • Longitud de la mordaza: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Alambre de piano (4): 2,0 mm
  • Alambre duro (3): 2,5 mm
  • Alambre semiduro (2): 3,4 mm
  • Alambre blando (1): 4,0 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Altura mm (h): 27 mm
  • Longitud [mm): 161 mm
  • t: 10 mm
  • W: 22 mm
  • Peso: 229 g
  • Anchura mm (b): 51 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta