Pin punch 3mm

N.º do artigo: 8758800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8758800
EAN/GTIN 4010883875882
Número do fabricante 8758800
Número L L60160 1541

Descrição

Descrição:

Ejecución según DIN 6450
Acero al vanadio GEDORE
Cabezas de golpe revenidas por inducción
Dimensiones especiales a petición
* fuera de norma

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 10 mm
  • Diseño: Endurecido uniformemente y templado cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de impacto templadas inductivamente
  • Anchura total [mm]: 10 mm
  • Altura total [mm]: 10 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de la caña: 10 mm
  • Longitud de deriva [mm]: 40 mm
  • Ø de deriva [mm]: 3 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta