Cortador lateral de tiras L.160mm cabeza cromada

N.º do artigo: 87587520
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87587520
EAN/GTIN 4005887011947
Número do fabricante 87587520
Número L L60010 7993

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
  • Ayudas de pelado de precisión para conductores con sección transversal de 1,5 y 2,5 mm²
  • Acero eléctrico
  • DIN ISO 5749 B.

Característica:

  • Alambre blando (1): 3 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 10 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 20 mm
  • Ancho de la punta mm (f): 20 mm
  • Longitud de la mordaza: 22 mm
  • e: 22 mm
  • Alambre de piano (4): 1,6 mm
  • Alambre duro (3): 2,0 mm
  • Alambre semiduro (2): 2,8 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Altura mm (h): 20 mm
  • Longitud [mm): 224 mm
  • t: 10 mm
  • W: 20 mm
  • Peso: 196 g
  • Anchura mm (b): 100 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta