Alicates combinados L.160mm revestimiento de plástico

N.º do artigo: 87545605
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87545605
EAN/GTIN 4005887524904
Número do fabricante 87545605
Número L L60010 4671

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
  • Hecho de acero especial para herramientas de alta calidad en grado especial, por lo tanto, con un rendimiento de corte y durabilidad sobresalientes incluso bajo estrés continuo duro
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
  • DIN ISO 5746

Característica:

  • Cable (5): 10 mm
  • Cable (6) mm2: 16 mm²
  • Alambre de piano (4): 1,5 mm
  • Alambre duro (3): 1,8 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: Tapa de plástico
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Peso: 163 g
  • Anchura mm (b): 54 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta