Alicates combinados L.180mm Mangos multicomponentes con zonas blandas

N.º do artigo: 87545310
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87545310
EAN/GTIN 4005887004758
Número do fabricante 87545310
Número L L60010 4933

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para todos los cables, incluso cable de piano
  • Hecho de acero especial para herramientas de alta calidad en grado especial, por lo tanto, con un rendimiento de corte y durabilidad sobresalientes incluso bajo estrés continuo duro
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para todos los cables
  • DIN ISO 5746

Característica:

  • Cable (5): 12 mm
  • Cable (6) mm2: 16 mm²
  • Alambre de piano (4): 1,8 mm
  • Alambre duro (3): 2,0 mm
  • Mangos: asas multicomponente con zonas blandas
  • Longitud [mm): 182 mm
  • Peso: 258 g
  • Anchura mm (b): 55 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta