Alicates para pelar min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

N.º do artigo: 87543105
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87543105
EAN/GTIN 4005887381002
Número do fabricante 87543105
Número L L60010 7977

Descrição

Descripción:

  • Para pelado individual de diferentes secciones transversales
  • Con el tornillo de ajuste para ajustar al cable deseado o.
  • Diámetro de filamento

Característica:

  • Diámetro mín. (mm²): 5 mm²
  • Diámetro máx. (mm²): 10 mm²
  • Capacidad de corte: 10 mm²
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Peso: 197 g
  • Anchura mm (b): 82 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta