Alicates para circlips de 90° para anillos interiores D.min.40mm D.max.100mm l.200mm

N.º do artigo: 87532020
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87532020
EAN/GTIN 4005887004505
Número do fabricante 87532020
Número L L60010 8098

Descrição

Descripción:

  • Cromo vanadio, mangos a cuadros
  • Adecuado para anillos interiores (orificios) forma D.
  • DN 5256 D, mordazas en ángulo de 90° en la dirección de la anchura
  • Puntas rectas de precisión antideslizantes
  • Forjado en un troquel
  • Endurecido en aceite

Característica:

  • Mangos: a cuadros
  • Cabezal: cromado
  • Diámetro máx. (mm): 100 mm
  • Diámetro mín. (mm): 40 mm
  • DIN: D40
  • Gr.: J31
  • Longitud [mm): 210 mm
  • Peso: 217 g
  • Anchura mm (b): 51 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta