Alicates para teléfonos, alicates de punta plana L.160mm

N.º do artigo: 87524603
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
Tipo de produto Alicates de boca redonda plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87524603
EAN/GTIN 4005887522702
Número do fabricante 87524603
Número L L60010 5895

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para agarrar y desconectar cables y piezas de trabajo finas
  • Mordazas rectas, redondas planas y largas con orificio para soplete para sujetar tuercas y espárragos
  • Superficies de agarre dentadas para una sujeción segura de las piezas de trabajo
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para cables duros y blandos
  • DIN ISO 5745

Característica:

  • Ancho de la punta mm (f): 2.5 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 3 mm
  • Altura central mm (e): 9 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 16 mm
  • Longitud de la mordaza: 51 mm
  • L3: 51 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: Tapa de plástico
  • Altura mm (h): 13 mm
  • Longitud [mm): 160 mm
  • t: 3,0 mm
  • W: 16 mm
  • Peso: 135 g
  • Anchura mm (b): 50 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta