Alicates de punta plana L.160mm

N.º do artigo: 87518605
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
Tipo de produto Alicates planos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87518605
EAN/GTIN 4005887522405
Número do fabricante 87518605
Número L L60010 4214

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para trabajos delicados en mecánica de precisión
  • Mordazas largas y planas
  • Superficies de agarre dentadas para una sujeción segura de las piezas de trabajo
  • DIN ISO 5745

Característica:

  • Ancho de la punta mm (f): 3 mm
  • Altura central mm (e): 5 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 8 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 15 mm
  • Longitud de la mordaza: 50 mm
  • L3: 50 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: Cubierta de plástico, pulida
  • Altura mm (h): 15 mm
  • Longitud [mm): 160 mm
  • t: 8,0 mm
  • W: 15 mm
  • Peso: 129 g
  • Anchura mm (b): 54 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta