alicates L.180mm

N.º do artigo: 87515005
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
Tipo de produto Tenaza de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87515005
EAN/GTIN 4005887435903
Número do fabricante 87515005
Número L L60010 4710

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para las condiciones más duras
  • Acero especial, forjado en estampa
  • Endurecido en aceite
  • Filos de corte endurecidos por inducción
  • DIN ISO 9243

Característica:

  • Cabezal: poliert
  • Mangos: negro lacado
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 306 g
  • Anchura mm (b): 50 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta