Alicates de montaje Kraft ″MasterCUT″ L.200mm

N.º do artigo: 87512000
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
Tipo de produto Tenaza de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87512000
EAN/GTIN 4005887013804
Número do fabricante 87512000

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para atar, torcer y separar
  • Fuerza de corte extremadamente baja debido a un apalancamiento muy grande y una geometría de corte óptima
  • Corte claramente amortiguado gracias al cuerpo de alicates “elásticos”, por lo tanto ideal para uso continuo
  • Diseño extrafino, ideal para encuadernar Moniereisen empotrado
  • Funcionamiento suave
  • Alta resistencia al desgaste
  • DIN ISO 9242

Característica:

  • Cabezal: poliert
  • Mangos: cromado
  • Longitud [mm): 188 mm
  • Peso: 236 g
  • Anchura mm (b): 43 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta