Cizalla para cables L.165mm

N.º do artigo: 87496010
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
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87496010
EAN/GTIN 4005887012883
Número do fabricante 87496010
Número L L60010 6966

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para cortar cables y conductores de hasta 10 mm de diámetro, aislamiento, madera, cuerda y otros materiales
  • Principalmente para cables de cobre y aluminioCorte de acero inoxidable de 3 mm
  • Mangos de plástico resistente a los impactos
  • Tuerca autoblocante y arandela de VA
  • Bloqueo de seguridad, apertura automática por resorte
  • Adecuado para usuarios zurdos y diestros, con palanca de bloqueo

Característica:

  • dr. fino Al-/Cu-cable (9) mm²: 24 mm²
  • Mangos: cubiertas de mango rojas
  • Cabezal: acero inoxidable
  • Longitud [mm): 167 mm
  • Peso: 110 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta