Cortacables, pintado de rojo, 700 mm

N.º do artigo: 87494005
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87494005
EAN/GTIN 4005887461209
Número do fabricante 87494005
Número L L60010 6114

Descrição

Descripción:

700 mm. Para cables de acero duro = 1770 N / mm² hasta un máximo de 10 mm Ø. Para cables de acero blando = 1570 N / mm² hasta máx.12 mm Ø.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta