Cincel de electricista

N.º do artigo: 8745150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8745150
EAN/GTIN 4010883874519
Número do fabricante 8745150
Número L L60160 5062

Descrição

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Diseño: Extremos de trabajo pulido brillante y lacado transparente
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura del eje [mm]: 8 mm
  • Altura del vástago: 8 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 12,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta