Cabezal de corte completo con tornillos f.Nr.439020mm

N.º do artigo: 87439134
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87439134
EAN/GTIN 4005887003102
Número do fabricante 87439134
Número L L60010 8022

Descrição

Descripción:

  • Cabezal de cuchilla para cortadores de pernos con bordes de corte intercambiables

Característica:

  • Capacidad de corte 19 HRc: 13 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 13 mm²
  • Longitud [mm): 190 mm
  • adecuado para no.: 439020
  • Peso: 2541 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta