Cortapernos con filos intercambiables L.910mmcapacidad de corte máxima 40HRc 13mm²

N.º do artigo: 87439020
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87439020
EAN/GTIN 4005887368904
Número do fabricante 87439020
Número L L60010 7927

Descrição

Descripción:

  • Doble vida gracias al corte alternado de dos lados
  • Potencia de separación de hasta 40 HRC
  • Con cuchillas ajustables
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Cuchillo y cabeza de tubo de acero especial
  • Forjado por caída

Característica:

  • Capacidad de corte 19 HRc: 13 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 13 mm²
  • L: 36 ″
  • Longitud [mm): 900 mm
  • Peso: 7530 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta