Cortapernos con filos de corte intercambiables, pintado de rojo, 760 mm

N.º do artigo: 87439015
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87439015
EAN/GTIN 4005887368805
Número do fabricante 87439015
Número L L60010 4363

Descrição

Descripción:

  • Doble vida gracias al corte alternado de dos lados
  • Potencia de separación de hasta 40 HRC
  • Con cuchillas ajustables
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Cuchillo y cabeza de tubo de acero especial
  • Forjado por caída

Característica:

  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • L: 30 ″
  • Longitud [mm): 760 mm
  • Peso: 4280 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta