Cabezal de corte completo con tornillos f.Nr.435030, 435005, 435010mm

N.º do artigo: 87435133
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 87435133
EAN/GTIN 4005887002990
Número do fabricante 87435133
Número L L60010 5894

Descrição

Descripción:

Instrucciones de dirección para textos de alicates:
  • Intervalo de aplicación
  • Punto de venta único/característica especial
  • Cabecera de propiedades
  • Manejador de propiedades
  • Propiedad de junta
  • Propiedad de superficie/material
  • DIN

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 2x40 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • Longitud [mm): 122 mm
  • adecuado para no.: 435030, 435005, 435010
  • Peso: 920 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta